Fresa de escariar
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
8O360966
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
Dormer Fresas desbaste C407 DIN 844-K HSSE PM Blanco 6.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8O360966
Diseño
Cortador de desbaste
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de desbaste
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Marca
Dormer
Codigo SA
8207703700
Model
C4076.0
Type
5985137
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8O360966
EAN
7320760068946
UBB
500572690575
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C4076.0