Fresa de escariar
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
0W603510
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
Dormer Fresas de acabado S944 SC TiAlN 6.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por
-
incl. IVA
Artículo No.
0W603510
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Marca
Dormer
Codigo SA
8207701000
Type
5982920
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0W603510
EAN
7320760040263
UBB
500629932871
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S9446.0