text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado S904 SC Blanco 9.00mm


Artículo No. 3E263810
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud de trabajo (mm) 21
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud de trabajo (mm) 21
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9
Marca Dormer
Codigo SA 8207701000
Type 5982934

Números de artículo

Artículo No. 3E263810
EAN 7320760133200
UBB 500629957613
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S9049.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.