Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
9O977901
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
Dormer Fresas de acabado S904 SC Blanco 7.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9O977901
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
4
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
4
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
7
Marca
Dormer
Codigo SA
8207701000
Type
5982831
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9O977901
EAN
7320760000007
UBB
500629943019
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S9047.0