text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado S904 SC Blanco 4.00mm


Artículo No. 1E106732
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 4
Longitud de trabajo (mm) 14
Número de dientes 4
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 4
Longitud de trabajo (mm) 14
Número de dientes 4
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Marca Dormer
Codigo SA 8207701000
Model S9044.0
Type 5983186

Números de artículo

Artículo No. 1E106732
EAN 7320760133163
UBB 500629911099
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S9044.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.