Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
2B484557
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
Dormer Fresas de acabado S904 SC Blanco 3.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2B484557
Longitud total (mm)
38
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
12
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
38
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
12
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
3
Marca
Dormer
Codigo SA
8207701000
Model
S9043.0
Type
5983176
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2B484557
EAN
7320760133156
UBB
500629901439
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S9043.0