text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado S904 SC Blanco 20.00mm


Artículo No. 1Y051055
Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Longitud de trabajo (mm) 38
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 104
Diámetro del eje (mm) 20
Longitud de trabajo (mm) 38
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 20
Marca Dormer
Codigo SA 8207701000
Type 5983167

Números de artículo

Artículo No. 1Y051055
EAN 7320760133149
UBB 500629875450
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S90420.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.