text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado S904 SC Blanco 14.00mm


Numéro d'article 6F456327
Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 14
Longitud de trabajo (mm) 30
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 14
Emballé par 1

Spécifications

Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 14
Longitud de trabajo (mm) 30
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 14
Marca Dormer
Codigo SA 8207701000
Type 5983145

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F456327
EAN 7320760010570
UBB 500629842039
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S90414.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.