text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado S904 SC Blanco 10.00mm


Referência 3T835748
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud de trabajo (mm) 22
Número de dientes 4
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud de trabajo (mm) 22
Número de dientes 4
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Marca Dormer
Codigo SA 8207701000
Type 5983133

Números do artigo

Referência 3T835748
EAN 7320760133088
UBB 500629815225
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S90410.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.