Fresa de escariar
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
2V176783
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
Dormer Fresas de acabado S903 SC Blanco 8.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2V176783
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
3
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
3
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Marca
Dormer
Codigo SA
8207701000
Model
S9038.0
Type
5983118
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2V176783
EAN
7320760133064
UBB
500629946087
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S9038.0