Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
2X117794
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
Dormer Fresas de acabado S903 SC Blanco 6.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2X117794
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
3
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
3
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Marca
Dormer
Código de producto
8207701000
Type
5983108
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2X117794
EAN
7320760133040
UBB
500629932046
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S9036.0