text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado S814HB DIN 6527 L SC Alnova 4.00mm


Artículo No. 7H360245
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 11
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 11
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Marca Dormer
Model S814HB4.0
Type 5983624

Números de artículo

Artículo No. 7H360245
EAN 7320760642634
UBB 500629912402
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S814HB4.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.