text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado S814HA DIN 6527 L SC Alnova 5.00mm

Entrega en 3 semanas

Artículo No. 2E574218
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 13
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 5
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 13
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 5
Marca Dormer
Codigo SA 8207701000
Model S814HA5.0
Type 5983591

Números de artículo

Artículo No. 2E574218
EAN 7320760642535
UBB 500629923474
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S814HA5.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.