text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado S804HB DIN 6527 K SC Alnova 6.00mm


Artículo No. 6Y514837
Longitud total (mm) 54
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 10
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 54
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 10
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Dormer
Type 5983632

Números de artículo

Artículo No. 6Y514837
EAN 7320760641750
UBB 500629933291
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S804HB6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.