text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado S804HB DIN 6527 K SC Alnova 4.00mm


Artículo No. 9Y134613
Longitud total (mm) 54
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 8
Número de dientes 4
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 54
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 8
Número de dientes 4
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Marca Dormer
Type 5983625

Números de artículo

Artículo No. 9Y134613
EAN 7320760641736
UBB 500629912089
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S804HB4.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.