Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
1T919003
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
Dormer Fresas de acabado S804HB DIN 6527 K SC Alnova 3.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1T919003
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
5
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
5
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
3
Marca
Dormer
Type
5983622
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1T919003
EAN
7320760641729
UBB
500629902429
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S804HB3.0