Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
3K836736
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
Dormer Fresas de acabado S804HB DIN 6527 K SC Alnova 25.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3K836736
Longitud total (mm)
121
Diámetro del eje (mm)
25
Longitud de trabajo (mm)
32
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
121
Diámetro del eje (mm)
25
Longitud de trabajo (mm)
32
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
25
Marca
Dormer
Type
5983616
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3K836736
EAN
7320760641811
UBB
500629887828
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S804HB25.0