Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
6T330969
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
Dormer Fresas de acabado S804HB DIN 6527 K SC Alnova 16.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6T330969
Longitud total (mm)
82
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
22
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
82
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
22
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Marca
Dormer
Type
5983519
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6T330969
EAN
7320760641798
UBB
500629852830
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S804HB16.0