Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
9Z720356
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
Dormer Fresas de acabado S804HB DIN 6527 K SC Alnova 12.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Z720356
Longitud total (mm)
73
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
16
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
73
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
16
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Marca
Dormer
Type
5983499
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Z720356
EAN
7320760641781
UBB
500629829671
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S804HB12.0