text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado S761 SC Aluminio-cromo-nitruro 4.0mm


Artículo No. 9E574995
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 12
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 12
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Marca Dormer
Model S7614.0
Type 6706997

Números de artículo

Artículo No. 9E574995
EAN 7320760685464
UBB 500629915884
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S7614.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.