Fresa de escariar
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
7Q611488
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
Dormer Fresas de acabado S761 SC Aluminio-cromo-nitruro 14.0mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Entrega en 3 semanas
/ precio por
-
incl. IVA
Artículo No.
7Q611488
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
14
Longitud de trabajo (mm)
32
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
14
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
14
Longitud de trabajo (mm)
32
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
14
Marca
Dormer
Codigo SA
8207701000
Type
6707003
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Q611488
EAN
7320760685525
UBB
500629848077
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S76114.0