Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
5X369159
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
Dormer Fresas de acabado S710 SC Aluminio-cromo-nitruro 6.0mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5X369159
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
20
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
20
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Marca
Dormer
Type
6706989
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5X369159
EAN
7320760685389
UBB
500629937417
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S7106.0