Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
5J693549
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
Dormer Fresas de acabado C920 DIN 844 L HSSE PM SUPER-G 16.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5J693549
Longitud total (mm)
123
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
63
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
123
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
63
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Marca
Dormer
Codigo SA
8207703700
Type
5985723
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5J693549
EAN
7320760076163
UBB
500629856062
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C92016.0