Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
4M509910
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
Dormer Fresas de acabado C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 8.00mm
Añadir catálogo
Entrega en 3 semanas
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
4M509910
Longitud total (mm)
69
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
69
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Marca
Dormer
Model
C9078.0
Type
5985820
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4M509910
EAN
7320760075975
UBB
500629948489
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C9078.0