Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
7F068055
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
Dormer Fresas de acabado C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 5.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7F068055
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
5
Type
5985727
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7F068055
EAN
7320760075951
UBB
500629924464
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C9075.0