text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 4.00mm


Artículo No. 3I524503
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 11
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 11
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Marca Dormer
Codigo SA 8207703700
Type 5985685

Números de artículo

Artículo No. 3I524503
EAN 7320760075944
UBB 500629913236
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C9074.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.