Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
5D130956
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
Dormer Fresas de acabado C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 16.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5D130956
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
32
Número de dientes
4
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Longitud de trabajo (mm)
32
Número de dientes
4
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Type
5985638
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5D130956
EAN
7320760075852
UBB
500629854406
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C90716.0