Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
4E656813
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
Dormer Fresas de acabado C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4E656813
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
26
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
26
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Type
5985636
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4E656813
EAN
7320760075838
UBB
500629831222
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C90712.0