Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
6O735496
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
Dormer Fresas de acabado C346 DIN 844-L HSSE Blanco 5.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6O735496
Longitud total (mm)
68
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
24
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
68
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
24
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
5
Marca
Dormer
Codigo SA
8207703700
Type
5984067
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6O735496
EAN
7320760122310
UBB
500629925032
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C3465.0