Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
7Z485925
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
Dormer Fresas de acabado C346 DIN 844-L HSSE Blanco 13.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7Z485925
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
53
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
53
Número de dientes
3
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
13
Marca
Dormer
Codigo SA
8207703700
Type
5984024
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Z485925
EAN
7320760126264
UBB
500629841205
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C34613.0