Fresa de escariar
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
2K419762
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
Dormer Fresas de acabado C299 DIN 844-K HSSE PM Alcrona 20.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2K419762
Longitud total (mm)
104
Diámetro del eje (mm)
20
Longitud de trabajo (mm)
38
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
104
Diámetro del eje (mm)
20
Longitud de trabajo (mm)
38
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
20
Marca
Dormer
Codigo SA
8207703700
Type
5984179
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2K419762
EAN
7320760064368
UBB
500629877431
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C29920.0