text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Fresas de acabado C273 DIN 844-L HSSE PM Blanco 5.50mm


Numer artykułu 5J532293
Longitud total (mm) 68
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 24
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 5.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longitud total (mm) 68
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 24
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 5.5
Marca Dormer
Codigo SA 8207703700
Type 5984673

Numery artykułów

Numer artykułu 5J532293
EAN 7320760355091
UBB 500629920652
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr C2735.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.