Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
2E867951
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
Dormer Fresas de acabado C247 DIN 844-K HSSE PM Blanco 7.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2E867951
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
16
Número de dientes
4
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud de trabajo (mm)
16
Número de dientes
4
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
7
Marca
Dormer
Type
5984757
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2E867951
EAN
7320760354827
UBB
500629944009
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C2477.0