text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado C247 DIN 844-K HSSE PM Blanco 6.50mm


Artículo No. 0H431972
Longitud total (mm) 66
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud de trabajo (mm) 16
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6.5
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 66
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud de trabajo (mm) 16
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6.5
Marca Dormer
Type 5984752

Números de artículo

Artículo No. 0H431972
EAN 7320760354810
UBB 500629931212
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C2476.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.