Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
1S216236
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
Dormer Fresas de acabado C247 DIN 844-K HSSE PM Blanco 4.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1S216236
Longitud total (mm)
55
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
11
Número de dientes
4
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
4.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
55
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
11
Número de dientes
4
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
4.5
Marca
Dormer
Codigo SA
8207703700
Type
5984716
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1S216236
EAN
7320760354773
UBB
500629909606
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C2474.5