Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
6Y739497
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
Dormer Fresas de acabado C247 DIN 844-K HSSE PM Blanco 3/4In
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6Y739497
Longitud total (mm)
104
Diámetro del eje (mm)
20
Longitud de trabajo (mm)
38
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Marca
Dormer
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
104
Diámetro del eje (mm)
20
Longitud de trabajo (mm)
38
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Marca
Dormer
Type
5984886
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Y739497
EAN
7320760640227
UBB
500629896811
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C2473/4