text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado C247 DIN 844-K HSSE PM Blanco 3.00mm


Artículo No. 5T736563
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 8
Número de dientes 4
Material de corte HSS-PM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 8
Número de dientes 4
Material de corte HSS-PM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Marca Dormer
Código de producto 8207703700
Type 5984880

Números de artículo

Artículo No. 5T736563
EAN 7320760354728
UBB 500629903252
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C2473.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.