text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado C247 DIN 844-K HSSE PM Blanco 18.00mm


Artículo No. 2C185527
Longitud total (mm) 92
Diámetro del eje (mm) 16
Longitud de trabajo (mm) 32
Número de dientes 4
Material de corte HSS-PM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 92
Diámetro del eje (mm) 16
Longitud de trabajo (mm) 32
Número de dientes 4
Material de corte HSS-PM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 18
Marca Dormer
Codigo SA 8207703700
Type 5984290

Números de artículo

Artículo No. 2C185527
EAN 7320760354650
UBB 500629866202
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C24718.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.