text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado C247 DIN 844-K HSSE PM Blanco 17.00mm


Artículo No. 4K042943
Longitud total (mm) 92
Diámetro del eje (mm) 16
Longitud de trabajo (mm) 32
Número de dientes 4
Material de corte HSS-PM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 17
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 92
Diámetro del eje (mm) 16
Longitud de trabajo (mm) 32
Número de dientes 4
Material de corte HSS-PM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 17
Marca Dormer
Codigo SA 8207703700
Type 5984285

Números de artículo

Artículo No. 4K042943
EAN 7320760609316
UBB 500629864488
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C24717.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.