Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
0C088717
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
Dormer Fresas de acabado C247 DIN 844-K HSSE PM Blanco 13.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0C088717
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
26
Número de dientes
4
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Longitud de trabajo (mm)
26
Número de dientes
4
Material de corte
HSS-PM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
13
Marca
Dormer
Type
5984261
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0C088717
EAN
7320760354612
UBB
500629840629
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C24713.0