text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado C246 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 6.00mm


Numéro d'article 4W509413
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 13
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 13
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Dormer
Model C2466.0
Type 5984204

Numéros d'articles

Numéro d'article 4W509413
EAN 7320760354568
UBB 500629933861
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C2466.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.