text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado C246 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 5.00mm


Article number 4D905126
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 13
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 5
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 13
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 5
Marca Dormer
Codigo SA 8207703700
Model C2465.0
Type 5984200

Article numbers

Article number 4D905126
EAN 7320760356234
UBB 500629923888
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  C2465.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.