text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresas de acabado C246 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 16.00mm


Article number 6R160651
Longitud total (mm) 92
Diámetro del eje (mm) 16
Longitud de trabajo (mm) 32
Número de dientes 4
Material de corte HSS-PM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 92
Diámetro del eje (mm) 16
Longitud de trabajo (mm) 32
Número de dientes 4
Material de corte HSS-PM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Marca Dormer
Codigo SA 8207703700
Type 5984160

Article numbers

Article number 6R160651
EAN 7320760354490
UBB 500629853416
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  C24616.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.