Fresa de escariar
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Fresa de escariar
9M561389
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
Dormer Fresa larga C122 HSSE Blanco 8.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9M561389
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
85
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud de trabajo (mm)
33
Número de dientes
2
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
85
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud de trabajo (mm)
33
Número de dientes
2
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Marca
Dormer
Codigo SA
8207703700
Type
5984294
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9M561389
EAN
7320760056530
UBB
500629945410
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C1228.0