text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa larga C122 HSSE Blanco 6.00mm


Artículo No. 1B332872
Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 27
Número de dientes 2
Material de corte HSS-E
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 27
Número de dientes 2
Material de corte HSS-E
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Dormer
Codigo SA 8207703700
Type 5984286

Números de artículo

Artículo No. 1B332872
EAN 7320760056516
UBB 500629931477
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C1226.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.