Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
7F862337
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
Dormer Fresa de ranurar 2 cuchillas S822 Alcrona 7MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7F862337
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
2
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de ranuras
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud de trabajo (mm)
19
Número de dientes
2
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
7
Marca
Dormer
Type
7106960
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7F862337
EAN
7320760698495
UBB
500661451087
UNSPSC
23172005
Artículo del fabricante nr
S8227.0