text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de ranurar 2 cuchillas S822 Alcrona 5MM


Numéro d'article 5X313516
Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Número de dientes 2
Material de corte HM
Con eje
Emballé par 1

Spécifications

Diseño Cortador de ranuras
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Número de dientes 2
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 5
Marca Dormer
Codigo SA 8207505000
Type 7106958

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X313516
EAN 7320760698471
UBB 500661450824
UNSPSC 23172005
N° Article du fabricant S8225.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.