Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
0F880290
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
Dormer Fresa de ranurar 2 cuchillas S822 Alcrona 2MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0F880290
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
12
Número de dientes
2
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
57
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
12
Número de dientes
2
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
2.5
Marca
Dormer
Codigo SA
8207505000
Type
7106954
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0F880290
EAN
7320760698433
UBB
500661450410
UNSPSC
23172005
Artículo del fabricante nr
S8222.0