text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de biselado S740 SC Aluminio-titanio-nitruro 6.0mm


Artículo No. 8C023823
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 16
Número de dientes 2
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 16
Número de dientes 2
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Dormer
Codigo SA 8207701000
Type 6706898

Números de artículo

Artículo No. 8C023823
EAN 7320760684474
UBB 500629637694
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S7406.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.