text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de biselado S739 SC Aluminio-titanio-nitruro 8.0mm


Artículo No. 7S925355
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 20
Número de dientes 2
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 20
Número de dientes 2
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Marca Dormer
Codigo SA 8207701000
Type 6706890

Números de artículo

Artículo No. 7S925355
EAN 7320760684399
UBB 500629638015
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S7398.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.